{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ | 63 mm | |
Debljina | 2 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 1837 | |
⌀ bušenja | 16 mm | |
Broj zubi Z | 80 | |
prikladno za materijal | Metal | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Vrsta proizvoda | List kružne pile |
Broj artikla | 175000 63X2 | |
EAN / GTIN | 4045197242884 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
List kružne pile fini, bez prevlake, ⌀×debljina: 63X2mm
na zahtjev
Na zalihi
135 dijelovi na zalihi
46,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
168,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ | 63 mm | 63 mm |
Prevlaka | bez prevlake | TiAlN |
Unutarnje hlađenje | ne | ne |
Rezni materijal | HSS | HSS |
Debljina | 2 mm | 2 mm |
Broj zubi Z | 80 | 24 |
Vrsta proizvoda | List kružne pile | List kružne pile |