{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ | 25 mm | |
Debljina | 0,5 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 1837 | |
⌀ bušenja | 8 mm | |
Broj zubi Z | 64 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Vrsta proizvoda | List kružne pile |
Broj artikla | 175000 25X0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197242099 |