{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ | 63 mm | |
Debljina | 1,6 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 1837 | |
⌀ bušenja | 16 mm | |
Broj zubi Z | 80 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Vrsta proizvoda | List kružne pile |
Broj artikla | 175000 63X1,6 | |
EAN / GTIN | 4045197242877 |