{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Duljina D (L) | 400 mm | |
Zupci po colu | 10 | |
Rezni materijal | Ko-Bi3 | |
Ozubljenje | normalno | |
širina | 32 mm | |
Debljina | 1,6 mm | |
Stezna rupa ⌀ | 8,5 mm | |
Vrsta proizvoda | List strojne pile |
Broj artikla | 171550 400/10 | |
EAN / GTIN | 4045197346933 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
List strojne pile, Ko-Bi3, duljina L / zubi po colu: 400/10
na zahtjev
Na zalihi
54 dijelovi na zalihi
37,27 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
90 dijelovi na zalihi
15,33 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
86 dijelovi na zalihi
14,69 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
širina | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Duljina D (L) | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
Rezni materijal | Ko-Bi3 | HSS | HSS |
Stezna rupa ⌀ | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |
Zupci po colu | 10 | 10 | 10 |
Ozubljenje | normalno | normalno | normalno |
Vrsta proizvoda | List strojne pile | List strojne pile | List strojne pile |