{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Duljina D (L) | 300 mm | |
Zupci po colu | 14 | |
Rezni materijal | Ko-Bi3 | |
Ozubljenje | normalno | |
širina | 25 mm | |
Debljina | 1,25 mm | |
Stezna rupa ⌀ | 8,5 mm | |
Vrsta proizvoda | List strojne pile |
Broj artikla | 171550 300/14 | |
EAN / GTIN | 4045197345868 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
List strojne pile, Ko-Bi3, duljina L / zubi po colu: 300/14
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi
21,31 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi
10,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
širina | 25 mm | 25 mm |
Duljina D (L) | 300 mm | 300 mm |
Rezni materijal | Ko-Bi3 | HSS |
Debljina | 1,25 mm | 1,6 mm |
Zupci po colu | 14 | 14 |
Ozubljenje | normalno | normalno |
Vrsta proizvoda | List strojne pile | List strojne pile |