{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Duljina D (L) | 300 mm | |
Zupci po colu | 10 | |
Rezni materijal | Ko-Bi3 | |
Ozubljenje | normalno | |
širina | 25 mm | |
Debljina | 1,25 mm | |
Stezna rupa ⌀ | 8,5 mm | |
Vrsta proizvoda | List strojne pile |
Broj artikla | 171550 300/10 | |
EAN / GTIN | 4045197345851 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() List strojne pile 300/10
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
21,31 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi
10,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi
11,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
širina | 25 mm | 25 mm | 32 mm |
Duljina D (L) | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Stezna rupa ⌀ | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |
Debljina | 1,25 mm | 1,6 mm | 2 mm |
Zupci po colu | 10 | 10 | 10 |
Ozubljenje | normalno | normalno | normalno |
Vrsta proizvoda | List strojne pile | List strojne pile | List strojne pile |