{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 8,5 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Tolerancija | po mjeri, bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | Tvornička norma | |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Strategija rezanja | HPC | |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | |
⌀-područje | 8,201 mm - 8,7 mm | |
Duljina rezne oštrice Ls | 10 mm | |
Duljina izboja L1 | 60 mm | |
Ukupna duljina L | 100 mm | |
Broj oštrica Z | 6 | |
⌀ drške Ds | 10 mm | |
Posmak f u titanu > 850 N/mm2 | 0,42 mm/okr | |
Mjera za razvrtanje u ⌀ | 0,1 mm | |
Prsten u boji | zeleno | |
Serija | Master Titan | |
Vrsta proizvoda | Abrazivni alat s fiksnim oštricama |
Broj artikla | 164410 8,5 | |
EAN / GTIN | 4062406698201 | |
Broj proizvođača | 164410 8,5 |