GARANT Master Titan VHM visokoučinkoviti razvrtači HPC prolazna rupa, TiAlN, Nazivni ⌀ DC: 10mm

Artikl br.: 164410 10
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Nazivni ⌀ DC (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Tolerancija: po mjeri, bez prevlake
  • Rezni materijal: HSS
  • Standard: Tvornička norma
  • Unutarnje hlađenje: da, s 25 bara
  • Drška: DIN 6535 HA s h6

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 10 mm
Prevlaka TiAlN
Tolerancija po mjeri, bez prevlake
Rezni materijal HSS
Standard Tvornička norma
Unutarnje hlađenje da, s 25 bara
Drška DIN 6535 HA s h6
Strategija rezanja HPC
Primjena kod vrste bušenja kod prolazne rupe
⌀-područje 9,701 mm - 10,200 mm
Duljina rezne oštrice Ls 12 mm
Duljina izboja L1 80 mm
Ukupna duljina L 120 mm
Broj oštrica Z 6
⌀ drške Ds 10 mm
Posmak f u titanu > 850 N/mm2 0,42 mm/okr
Mjera za razvrtanje u ⌀ 0,1 mm
Prsten u boji zeleno
Serija Master Titan
tolerancije koje se mogu konfigurirati A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; F; Z; ZA; ZB; ZC
kvalitete koje se mogu konfigurirati 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Vrsta proizvoda Abrazivni alat s fiksnim oštricama

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 164410 10
EAN / GTIN 4062406698232
Broj proizvođača 164410 10
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Ti > 850 N/mm²
S
30
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Specijalni HPC razvrtači najnovije generacije za obradu titanija, s poboljšanom geometrijom rezanja i dalje razvijenim supstratom od tvrdih metala. Ekstra kratka oštrica za povišene rezne vrijednosti. Optimizirana strategija hlađenja radijalnim izlazom rashladnog sredstva uz usmjerenje izravno prema oštrici.
Izvedba prikladna za NC s ravnim ⌀ drške za standardizirani prihvat osobito kod hidrauličkih steznih glava ili visoko preciznih steznih glava.
Maksimalna preciznost rotacije i sigurnost procesa zahvaljujući nejednakoj podjeli oštrica i posebno oblikovanoj širini svrdla.

Podaci o toleranciji:
Može se konfigurirati : razvrtači završno brušeni prema vašim potrebama.

Upotreba:

Posebne izvedba za bušenje prolaznih rupa.

Napomena:

Vrijeme dostave: 4 tjedna.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu