GARANT Master Alu VHM visokoučinkoviti razvrtači HPC prolazna rupa, DLC, nazivni ⌀ DC: 9,5mm

Artikl br.: 164400 9,5
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

nazivni ⌀ DC (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Tolerancija: po mjeri, bez prevlake
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Tip: W
  • Unutarnje hlađenje: da, s 25 bara

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 9,5 mm
Prevlaka DLC
Tolerancija po mjeri, bez prevlake
Rezni materijal VHM
Standard Standard proizvođača
Tip W
Unutarnje hlađenje da, s 25 bara
Drška DIN 6535 HA s h6
Strategija rezanja HPC
Primjena kod vrste bušenja kod prolazne rupe
⌀-područje 9,201 mm - 9,700 mm
Duljina rezne oštrice Ls 12 mm
Duljina izboja L1 80 mm
Ukupna duljina L 120 mm
Broj oštrica Z 6
⌀ drške Ds 10 mm
Posmak f u aluminijskom lijevu 1,5 mm/okr
Mjera za razvrtanje u ⌀ 0,1 mm
Prsten u boji žuto
Serija Master Alu
tolerancije koje se mogu konfigurirati A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; F; Z; ZA; ZB; ZC
kvalitete koje se mogu konfigurirati 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Vrsta proizvoda Phillips vijcani nastavak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 164400 9,5
EAN / GTIN 4062406283735
Broj proizvođača 164400 9,5
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij
N
250
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
250
Aluminij > 10% Si
N
250
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 

Opis

Izvedba:

Specijalni HPC razvrtači najnovije generacije za obradu aluminija, s poboljšanom geometrijom rezanja i dalje razvijenim supstratom od tvrdih metala.
Iznimno kratko rezanje za povišene vrijednosti reza. Optimalna strategija hlađenja zahvaljujući radijalno razmještenim izlazima rashladnog sredstva koji su izravno usmjereni na oštricu.

Izvedba sukladna NC-u s ravnom drškom čiji je ⌀ prikladan za standardizirani prihvat poglavito kod hidrauličkih ili visoko preciznih steznih glava.
Maksimalna preciznost koncentričnosti i sigurnost procesa zahvaljujući nejednakoj podjeli oštrica i posebno oblikovanoj širini okruglog skošenja.
Izvedba s DLC prevlakom ta-C.
Podaci o toleranciji:
Može se konfigurirati: razvrtači završno brušeni prema vašim potrebama.
H7: izvedba prema DIN1420 za toleranciju provrta H7.

Upotreba:

Posebne izvedba za bušenje prolaznih rupa.

Pažnja:

Obnova premaza s promjenom boje iz antracit DLC-a u dugin DLC s usporedivom ili boljom razinom performansi.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Master Alu" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu