{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | Standard proizvođača | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Drška | Cilindrična drška s e9 | |
⌀-područje | 8,201 mm - 8,630 mm | |
Prednji rez | 3 mm | |
Duljina rezne oštrice Ls | 24 mm | |
Duljina izboja L1 | 71 mm | |
Ukupna duljina L | 117 mm | |
Broj oštrica Z | 6 | |
⌀ drške Ds | 8,5 mm | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
Broj artikla | 162830 8,5 | |
EAN / GTIN | 4062406166427 | |
Broj proizvođača | 162830 8,5 |