Strojni čeoni razvrtač Promjer i dosjed mogu se konfigurirati, bez prevlake, nazivni ⌀ DC: 4,5mm

Artikl br.: 162830 4,5
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

nazivni ⌀ DC (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Rezni materijal: HSS E
  • Standard: Standard proizvođača
  • Unutarnje hlađenje: ne
  • Drška: Cilindrična drška s h6
  • Broj oštrica Z: 6

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal HSS E
Standard Standard proizvođača
Unutarnje hlađenje ne
Drška Cilindrična drška s h6
⌀-područje 4,201 mm - 4,700 mm
Prednji rez 1,7 mm
Duljina rezne oštrice Ls 16 mm
Duljina izboja L1 48 mm
Ukupna duljina L 80 mm
Broj oštrica Z 6
⌀ drške Ds 4,5 mm
Prsten u boji zeleno
tolerancije koje se mogu konfigurirati A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; F; Z; ZA; ZB; ZC
kvalitete koje se mogu konfigurirati 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Vrsta proizvoda Phillips vijcani nastavak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 162830 4,5
EAN / GTIN 4062406166342
Broj proizvođača 162830 4,5
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
25
Aluminij
N
15
Čelik < 500 N/mm²
P
12
Čelik < 750 N/mm²
P
12
Čelik < 900 N/mm²
P
12
Čelik < 1100 N/mm²
P
10
Čelik < 1400 N/mm²
P
10
GG(G)
K
10
CuZn
N
20
Uni
 
Ulje
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Strojni razvrtač koji reže s čeone strane za postizanje što preciznije kalibracije. Optimizirani čeoni rez omogućava preciznu točnost poravnanja izrađenog provrta. Izvedba s ravnim žljebovima s dugim žljebovima za optimalan odvod strugotine.

Upotreba:

Za ispravak manje pogreške pozicioniranja pri prethodnoj obradi provrta. Za postizanje precizno poravnatih uzastopnih provrta. Za najviše zahtjeve u pogledu pravocrtnosti provrta. Razvrtanje do dna provrta te prolaznih rupa.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu