{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | Standard proizvođača | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Drška | Cilindrična drška s e9 | |
⌀-područje | 11,201 mm - 12,220 mm | |
Prednji rez | 4,5 mm | |
Duljina rezne oštrice Ls | 26 mm | |
Duljina izboja L1 | 96,5 mm | |
Ukupna duljina L | 151 mm | |
Broj oštrica Z | 6 | |
⌀ drške Ds | 12 mm | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
Broj artikla | 162830 12 | |
EAN / GTIN | 4062406166472 | |
Broj proizvođača | 162830 12 |