{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
mali ⌀ D3 | 10,3 mm | |
veliki ⌀ D2 | 12 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | Standard proizvođača | |
Omjer upuštača | 1:16 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Broj oštrica Z | 6 | |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | |
Duljina rezne oštrice Ls | 27 mm | |
Ukupna duljina L | 80 mm | |
Kvadratna drška □ | 9 mm | |
⌀ drške Ds | 11 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
Broj artikla | 162650 1/4 | |
EAN / GTIN | 4045197940858 | |
Broj proizvođača | 162650 1/4 |