{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
mali ⌀ D3 | 28 mm | |
veliki ⌀ D2 | 30,7 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | Standard proizvođača | |
Omjer upuštača | 1:16 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Broj oštrica Z | 10 | |
Primjena kod vrste bušenja | kod prolazne rupe | |
Duljina rezne oštrice Ls | 43 mm | |
Ukupna duljina L | 130 mm | |
Kvadratna drška □ | 20 mm | |
⌀ drške Ds | 25 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Phillips vijcani nastavak |
Broj artikla | 162650 1 | |
EAN / GTIN | 4045197940896 | |
Broj proizvođača | 162650 1 |