NPT razvrtač 1:16 1/16

Artikl br.: 162650 1/16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

NPT Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS
  • Standard: Standard proizvođača
  • Omjer upuštača: 1:16
  • Unutarnje hlađenje: ne
  • Primjena kod vrste bušenja: kod prolazne rupe

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

mali ⌀ D3 5,95 mm
veliki ⌀ D2 7 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal HSS
Standard Standard proizvođača
Omjer upuštača 1:16
Unutarnje hlađenje ne
Broj oštrica Z 6
Primjena kod vrste bušenja kod prolazne rupe
Duljina rezne oštrice Ls 17 mm
Ukupna duljina L 70 mm
Kvadratna drška □ 4,9 mm
⌀ drške Ds 6 mm
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Phillips vijcani nastavak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 162650 1/16
EAN / GTIN 4067263912217
Broj proizvođača 162650 1/16

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
Čelik < 500 N/mm²
P
Čelik < 750 N/mm²
P
Čelik < 900 N/mm²
P
Ulje
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Za pripremu konusnih NTP navoja.Spiralna verzija, s cilindričnom drškom i 6-kutom.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu