{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vanjski ⌀ | 50 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Vrh kuta upuštača | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Standard | DIN 334 | |
Drška | Morse konus | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Najmanji ⌀ upuštanja | 16 mm | |
Ukupna duljina L | 160 mm | |
Morse konus MK | 3 | |
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 | 0,25 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Stupnjevito i upušteno konično glodalo |
Broj artikla | 150860 50 | |
EAN / GTIN | 4045197087430 | |
Broj proizvođača | 150860 50 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Upuštač oblik D 60°, bez prevlake, ⌀ DC: 50mm
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
128,79 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
61 dijelovi na zalihi
129,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
249 dijelovi na zalihi
90,31 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
177 dijelovi na zalihi
190,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vanjski ⌀ | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake | TiN |
Ukupna duljina L | 160 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Rezni materijal | HSS | HSS | HSS | HSS |
Morse konus MK | 3 | 3 | 3 | 3 |
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 | 0,25 mm/okr | 0,25 mm/okr | 0,25 mm/okr | 0,25 mm/okr |