{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vanjski ⌀ | 50 mm | |
Prevlaka | TiN | |
Vrh kuta upuštača | 90 stupanj | |
Rezni materijal | HSS | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Standard | DIN 335 D | |
Drška | Morse konus | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Najmanji ⌀ upuštanja | 14 mm | |
Ukupna duljina L | 150 mm | |
Morse konus MK | 3 | |
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 | 0,25 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
⌀ prethodnog bušenja | 14 mm | |
Vrsta proizvoda | Stupnjevito i upušteno konično glodalo |
Broj artikla | 150396 50 | |
EAN / GTIN | 4045197087058 | |
Broj proizvođača | 150396 50 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Precizni upuštač 90° 50 mm
na zahtjev
Na zalihi
44 dijelovi na zalihi
190,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
81 dijelovi na zalihi
129,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
89 dijelovi na zalihi
90,31 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
87 dijelovi na zalihi
128,79 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vanjski ⌀ | 50 | 50 | 50 | 50 |
Prevlaka | TiN | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake |
Ukupna duljina L | 150 | 150 | 150 | 160 |
Morse konus MK | 3 | 3 | 3 | 3 |
Najmanji ⌀ upuštanja | 14 | 14 | 14 | 16 |
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Vrsta proizvoda | Stupnjevito i upušteno konično glodalo | Stupnjevito i upušteno konično glodalo | Stupnjevito i upušteno konično glodalo | Stupnjevito i upušteno konično glodalo |