{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vanjski ⌀ | 63 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Vrh kuta upuštača | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Standard | DIN 334 | |
Drška | Morse konus | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Najmanji ⌀ upuštanja | 20 mm | |
Ukupna duljina L | 190 mm | |
Morse konus MK | 4 | |
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 | 0,35 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Stupnjevito i upušteno konično glodalo |
Broj artikla | 150860 63 | |
EAN / GTIN | 4045197087447 | |
Broj proizvođača | 150860 63 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Upuštač oblik D 60° 63 mm
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
250,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
214,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
87 dijelovi na zalihi
152,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
313,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vanjski ⌀ | 63 | 63 | 63 | 63 |
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake | TiN |
Ukupna duljina L | 190 | 180 | 180 | 180 |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne |
Najmanji ⌀ upuštanja | 20 | 16 | 16 | 16 |
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
Vrsta proizvoda | Stupnjevito i upušteno konično glodalo | Stupnjevito i upušteno konično glodalo | Stupnjevito i upušteno konično glodalo | Stupnjevito i upušteno konično glodalo |