{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Prevlaka | TiN | |
Vrh kuta upuštača | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 334 | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Stupnjevito i upušteno konično glodalo |
Broj artikla | 150840 8 | |
EAN / GTIN | 4045197087270 | |
Broj proizvođača | 150840 8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Upuštač oblik C 60° 8 mm
na zahtjev
Na zalihi
44 dijelovi na zalihi
21,31 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
463 dijelovi na zalihi
17,97 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | TiN | TiN |
Vrh kuta upuštača | 60 stupanj | 90 stupanj |
Standard | DIN 334 | DIN 335 C |
Drška | Cilindrična drška s h9 | Cilindrična drška |
Vrsta proizvoda | Stupnjevito i upušteno konično glodalo | Stupnjevito i upušteno konično glodalo |