{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vanjski ⌀ | 25 mm | |
Prevlaka | TiN | |
Vrh kuta upuštača | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Standard | DIN 334 | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Najmanji ⌀ upuštanja | 6,3 mm | |
Ukupna duljina L | 71 mm | |
⌀ drške Ds | 10 mm | |
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 | 0,2 mm/okr | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Stupnjevito i upušteno konično glodalo |
Broj artikla | 150840 25 | |
EAN / GTIN | 4045197087324 | |
Broj proizvođača | 150840 25 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Upuštač oblik C 60° 25 mm
na zahtjev
Na zalihi
181 dijelovi na zalihi
67,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
726 dijelovi na zalihi
52,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 3 | 3 |
Prevlaka | TiN | TiN |
Prsten u boji | zeleno | zeleno |
Unutarnje hlađenje | ne | ne |
Standard | DIN 334 | DIN 335 C |
Rezni materijal | HSS | HSS |
Najmanji ⌀ upuštanja | 6,3 mm | 3,8 mm |