{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vanjski ⌀ | 10 mm | |
Prevlaka | TiN | |
Vrh kuta upuštača | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Standard | DIN 334 | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Najmanji ⌀ upuštanja | 2,5 mm | |
Ukupna duljina L | 50 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 | 0,12 mm/okr | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Stupnjevito i upušteno konično glodalo |
Broj artikla | 150840 10 | |
EAN / GTIN | 4045197087287 | |
Broj proizvođača | 150840 10 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Upuštač oblik C 60° 10 mm
na zahtjev
Na zalihi
119 dijelovi na zalihi
26,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
713 dijelovi na zalihi
20,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vanjski ⌀ | 10 mm | 10 mm |
Prsten u boji | zeleno | zeleno |
Ukupna duljina L | 50 mm | 50 mm |
Unutarnje hlađenje | ne | ne |
Vrh kuta upuštača | 60 stupanj | 90 stupanj |
Drška | Cilindrična drška s h9 | Cilindrična drška |
Najmanji ⌀ upuštanja | 2,5 mm | 2,5 mm |