{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vanjski ⌀ | 12,4 mm | |
Prevlaka | AlTiCN | |
Vrh kuta upuštača | 90 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E | |
Podjela reza konusnog glodala | Nejednak | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Najmanji ⌀ upuštanja | 2,8 mm | |
Ukupna duljina L | 56 mm | |
⌀ drške Ds | 8 mm | |
za vijke s upuštenom glavom DIN 7991 | M6 | |
Posmak f u INOX-u < 900 N/mm2 | 0,1 mm/okr | |
Tolerancija drške | h9 | |
Prsten u boji | plava | |
⌀ prethodnog bušenja | 2,8 mm | |
Vrsta proizvoda | Stupnjevito i upušteno konično glodalo |
Broj artikla | 150389 12,4 | |
EAN / GTIN | 4062406073299 | |
Broj proizvođača | 150389 12,4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Precizni upuštač s nejednolikom raspodjelom 90° 12,4 mm
na zahtjev
Na zalihi
304 dijelovi na zalihi
44,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.083 dijelovi na zalihi
23,43 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
197 dijelovi na zalihi
40,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 3 | 3 | 3 |
Prsten u boji | plava | zeleno | plavo |
za vijke s upuštenom glavom DIN 7991 | M6 | M6 | M6 |
Ukupna duljina L | 56 | 56 | 56 |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne |
Standard | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Tolerancija drške | h9 | h9 | h9 |