Precizni upuštač s nejednolikom raspodjelom 90°, AlTiCN, Vanjski-⌀ Dc: 10mm

Artikl br.: 150389 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
75 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vanjski-⌀ Dc (mm) Cijena uklj. PDV
  • Vrh kuta upuštača: 90
  • Rezni materijal: HSS E
  • Podjela reza konusnog glodala: Nejednak
  • Broj oštrica Z: 3
  • Standard: DIN 335 C

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vanjski ⌀ 10 mm
Prevlaka AlTiCN
Vrh kuta upuštača 90 stupanj
Rezni materijal HSS E
Podjela reza konusnog glodala Nejednak
Broj oštrica Z 3
Standard DIN 335 C
Drška Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje ne
Najmanji ⌀ upuštanja 2,5 mm
Ukupna duljina L 50 mm
⌀ drške Ds 6 mm
za vijke s upuštenom glavom ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M5
Posmak f u INOX-u < 900 N/mm2 0,1 mm/okr
Tolerancija drške h9
Prsten u boji plava
⌀ prethodnog bušenja 2,5 mm
Vrsta proizvoda Stupnjevito i upušteno konično glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 150389 10
EAN / GTIN 4062406073268
Broj proizvođača 150389 10

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
53
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
40
Aluminij > 10% Si
N
35
Čelik < 500 N/mm²
P
55
Čelik < 750 N/mm²
P
30
Čelik < 900 N/mm²
P
25
Čelik < 1100 N/mm²
P
15
Čelik < 1400 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
18
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
13
GG(G)
K
30
CuZn
N
42
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Svi upuštači s 3 oštrice, radijalno brušeni.
Žlijebovi brušeni iz punog komada.
Precizni upuštač, koji se proizvodi s uskim tolerancijama izrade boljima nego prema DIN 335-C.
Posebna geometrija s nejednolikom raspodjelom i prilagođenom pripremom oštrica.
Novorazvijena AITiCN prevlaka, posebno za nehrđajuće čelike.

Upotreba:

Precizni upuštač za izradu preciznih, okruglih provrta od 90°.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu