{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vanjski ⌀ | 10,4 mm | |
Prevlaka | AlTiCN | |
Vrh kuta upuštača | 90 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E | |
Podjela reza konusnog glodala | Nejednak | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Najmanji ⌀ upuštanja | 2,5 mm | |
Ukupna duljina L | 50 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
za vijke s upuštenom glavom DIN 7991 | M5 | |
Posmak f u INOX-u < 900 N/mm2 | 0,1 mm/okr | |
Tolerancija drške | h9 | |
Prsten u boji | plava | |
⌀ prethodnog bušenja | 2,5 mm | |
Vrsta proizvoda | Stupnjevito i upušteno konično glodalo |
Broj artikla | 150389 10,4 | |
EAN / GTIN | 4062406073275 | |
Broj proizvođača | 150389 10,4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Precizni upuštač s nejednolikom raspodjelom 90°, AlTiCN, Vanjski-⌀ Dc: 10,4mm
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi
37,31 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
290 dijelovi na zalihi
37,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vanjski ⌀ | 10,4 mm | 10,4 mm |
za vijke s upuštenom glavom DIN 7991 | M5 | M5 |
Standard | DIN 335 C | DIN 335 C |
Drška | Cilindrična drška s h9 | Cilindrična drška |
Tolerancija drške | h9 | h9 |
Rezni materijal | HSS E | HSS E |
Vrsta proizvoda | Stupnjevito i upušteno konično glodalo | Stupnjevito i upušteno konično glodalo |