Garnitura upuštača, ekstra dugi br. 150372 u kutiji 90° 6

Artikl br.: 150374 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj upuštača Cijena uklj. PDV
  • Vrh kuta upuštača: 90
  • Rezni materijal: HSS
  • Broj oštrica Z: 3
  • Standard: Standard proizvođača
  • Drška: Cilindrična drška s h9

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj upuštača 6
Vrh kuta upuštača 90 stupanj
Rezni materijal HSS
Broj oštrica Z 3
Standard Standard proizvođača
Drška Cilindrična drška s h9
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Stupnjevito i upušteno konično glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 150374 6
EAN / GTIN 4045197086242
Broj proizvođača 150374 6

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
70
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
33
Aluminij > 10% Si
N
20
Čelik < 500 N/mm²
P
28
Čelik < 750 N/mm²
P
27
Čelik < 900 N/mm²
P
27
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Praktično za montažu i radionicu.
Precizni upuštač br. 150372, s ekstra dugačkom drškom.

Sadržaj:

po 1 upuštač: Vel. 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

Opseg isporuke:

6-dijelni set upuštača u kutiji.