{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vanjski ⌀ | 6,3 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Vrh kuta upuštača | 90 stupanj | |
Rezni materijal | HSS | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Standard | Standard proizvođača | |
Drška | Cilindrična drška | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Najmanji ⌀ upuštanja | 1,5 mm | |
Ukupna duljina L | 154 mm | |
⌀ drške Ds | 5 mm | |
za vijke s upuštenom glavom DIN 7991 | M3 | |
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 | 0,09 mm/okr | |
Tolerancija drške | h9 | |
Prsten u boji | nema | |
⌀ prethodnog bušenja | 1,5 mm | |
Vrsta proizvoda | Stupnjevito i upušteno konično glodalo |
Broj artikla | 150372 6,3 | |
EAN / GTIN | 4045197086150 | |
Broj proizvođača | 150372 6,3 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Precizni upuštač, ekstra dugi 90° 6,3 mm
na zahtjev
Na zalihi
192 dijelovi na zalihi
48,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
830 dijelovi na zalihi
12,19 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
799 dijelovi na zalihi
8,75 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
46 dijelovi na zalihi
38,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
544 dijelovi na zalihi
14,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake |
za vijke s upuštenom glavom DIN 7991 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne | ne |
Rezni materijal | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E |
⌀ drške Ds | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Najmanji ⌀ upuštanja | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |