Precizni upuštač, ekstra dugi 90° 10,4 mm

Artikl br.: 150372 10,4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
236 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vanjski-⌀ Dc (mm) Cijena uklj. PDV
  • Vrh kuta upuštača: 90
  • Rezni materijal: HSS
  • Broj oštrica Z: 3
  • Standard: Standard proizvođača
  • Drška: Cilindrična drška

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vanjski ⌀ 10,4 mm
Prevlaka bez prevlake
Vrh kuta upuštača 90 stupanj
Rezni materijal HSS
Broj oštrica Z 3
Standard Standard proizvođača
Drška Cilindrična drška
Unutarnje hlađenje ne
Najmanji ⌀ upuštanja 2,5 mm
Ukupna duljina L 157 mm
⌀ drške Ds 6 mm
za vijke s upuštenom glavom DIN 7991 M5
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 0,12 mm/okr
Tolerancija drške h9
Prsten u boji nema
⌀ prethodnog bušenja 2,5 mm
Vrsta proizvoda Stupnjevito i upušteno konično glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 150372 10,4
EAN / GTIN 4045197086174
Broj proizvođača 150372 10,4

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
70
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
33
Aluminij > 10% Si
N
20
Čelik < 500 N/mm²
P
28
Čelik < 750 N/mm²
P
27
Čelik < 900 N/mm²
P
27
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Svi upuštači s 3 oštrice, radijalno brušeni.
Žlijebovi brušeni iz punog komada.
Precizni upuštač koji se proizvodi s uskim tolerancijama izrade boljima nego prema DIN335-C s ekstra dugačkom cilindričnom drškom.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu