Precizni upuštač, dugi 90° 6,3 mm

Artikl br.: 150371 6,3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
68 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vanjski-⌀ Dc (mm) Cijena uklj. PDV
  • Vrh kuta upuštača: 90
  • Rezni materijal: HSS
  • Broj oštrica Z: 3
  • Standard: Standard proizvođača
  • Drška: Cilindrična drška s h9

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Vanjski ⌀ 6,3 mm
    Prevlaka bez prevlake
    Vrh kuta upuštača 90 stupanj
    Rezni materijal HSS
    Broj oštrica Z 3
    Standard Standard proizvođača
    Drška Cilindrična drška s h9
    Unutarnje hlađenje ne
    Najmanji ⌀ upuštanja 1,5 mm
    Ukupna duljina L 104 mm
    ⌀ drške Ds 5 mm
    za vijke s upuštenom glavom DIN 7991 M3
    Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 0,09 mm/okr
    Tolerancija drške h9
    Prsten u boji nema
    ⌀ prethodnog bušenja 1,5 mm
    Vrsta proizvoda Stupnjevito i upušteno konično glodalo

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 150371 6,3
    EAN / GTIN 4045197086099
    Broj proizvođača 150371 6,3

    Tablica aplikacija

    Aluminij, plastični materijali
    N
    70
    Aluminij (kratkih odlomaka)
    N
    33
    Aluminij > 10% Si
    N
    20
    Čelik < 500 N/mm²
    P
    28
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    27
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    27
    mokro maksimalno
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Svi upuštači s 3 oštrice, radijalno brušeni.
    Žlijebovi brušeni iz punog komada.
    Precizni upuštač, koji se proizvodi s uskim tolerancijama izrade prema DIN 335-C s dugačkom cilindričnom drškom.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu