{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vanjski ⌀ | 8,3 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Vrh kuta upuštača | 90 stupanj | |
Rezni materijal | HSS | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Standard | Standard proizvođača | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Najmanji ⌀ upuštanja | 2 mm | |
Ukupna duljina L | 105 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
za vijke s upuštenom glavom DIN 7991 | M4 | |
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 | 0,09 mm/okr | |
Tolerancija drške | h9 | |
Prsten u boji | nema | |
⌀ prethodnog bušenja | 2 mm | |
Vrsta proizvoda | Stupnjevito i upušteno konično glodalo |
Broj artikla | 150371 8,3 | |
EAN / GTIN | 4045197086105 | |
Broj proizvođača | 150371 8,3 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Precizni upuštač, dugi 90°, bez prevlake, Vanjski-⌀ Dc: 8,3mm
na zahtjev
Na zalihi
166 dijelovi na zalihi
40,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
437 dijelovi na zalihi
50,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
506 dijelovi na zalihi
15,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 3 | 3 | 3 |
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake | bez prevlake |
za vijke s upuštenom glavom DIN 7991 | M4 | M4 | M4 |
Ukupna duljina L | 105 mm | 155 mm | 50 mm |
Rezni materijal | HSS | HSS | HSS E |
⌀ drške Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Najmanji ⌀ upuštanja | 2 mm | 2 mm | 2 mm |