{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vanjski ⌀ | 31 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Vrh kuta upuštača | 90 stupanj | |
Rezni materijal | HSS | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Standard | Standard proizvođača | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Najmanji ⌀ upuštanja | 4,2 mm | |
Ukupna duljina L | 140 mm | |
⌀ drške Ds | 12 mm | |
za vijke s upuštenom glavom DIN 7991 | M16 | |
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 | 0,2 mm/okr | |
Tolerancija drške | h9 | |
Prsten u boji | nema | |
⌀ prethodnog bušenja | 4,2 mm | |
Vrsta proizvoda | Stupnjevito i upušteno konično glodalo |
Broj artikla | 150371 31 | |
EAN / GTIN | 4045197710765 | |
Broj proizvođača | 150371 31 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Precizni upuštač, dugi 90° 31 mm
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
162,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
503 dijelovi na zalihi
59,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
817 dijelovi na zalihi
41,45 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
692 dijelovi na zalihi
54,27 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
222,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
314,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vanjski ⌀ | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Prsten u boji | nema | nema | nema | plavo | nema | plavo |
Ukupna duljina L | 140 | 71 | 71 | 71 | 190 | 71 |
Vrh kuta upuštača | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Rezni materijal | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS | VHM |
⌀ drške Ds | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Najmanji ⌀ upuštanja | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |