Garnitura upuštača br. 150170 u kutiji 90° 6

Artikl br.: 150315 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
45 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj upuštača Cijena uklj. PDV
  • Vrh kuta upuštača: 90
  • Rezni materijal: HSS
  • Broj oštrica Z: 3
  • Standard: DIN 335 C
  • Drška: Cilindrična drška s h9

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Broj upuštača 6
    Prevlaka TiAlN
    Vrh kuta upuštača 90 stupanj
    Rezni materijal HSS
    Broj oštrica Z 3
    Standard DIN 335 C
    Drška Cilindrična drška s h9
    Prsten u boji zeleno
    Vrsta proizvoda Stupnjevito i upušteno konično glodalo

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 150315 6
    EAN / GTIN 4045197365026
    Broj proizvođača 150315 6

    Tablica aplikacija

    Aluminij > 10% Si
    N
    25
    Čelik < 500 N/mm²
    P
    34
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    32
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    32
    INOX < 900 N/mm²
    M
    9
    INOX > 900 N/mm²
    M
    8
    CuZn
    N
    80
    Uni
     
    mokro maksimalno
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Garnitura upuštača u kutiji.
    Praktična za montažu i radionicu.

    Sadržaj:

    po 1 upuštač: Vel. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19

    Preuzimanja i dokumenti

    Usporedite sa sličnim proizvodima

    Ovaj artikl


    Preporuke


    Garnitura upuštača br. 150170 u kutiji 90° 6

    Garnitura upuštača br. 150170 u kutiji 90° 6

    na zahtjev
    Na zalihi
    45 dijelovi na zalihi
    217,30 €
    Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
    na zahtjev
    Na zalihi
    120 dijelovi na zalihi
    134,09 €
    Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
    Broj oštrica Z 3 3
    Broj upuštača 6 6
    Prevlaka TiAlN TiN
    Prsten u boji zeleno zeleno
    Vrh kuta upuštača 90 90
    Standard DIN 335 C DIN 335 C
    Vrsta proizvoda Stupnjevito i upušteno konično glodalo Stupnjevito i upušteno konično glodalo

    Prikladni proizvodi

    Rezervni dijelovi

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu