{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vrsta navoja | UNC | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | EN 22568 | |
Razred tolerancije | 2A | |
Navoji po colu | 24 | |
⌀ navoja | 4,83 mm | |
Vanjski ⌀ | 20 mm | |
Visina | 7 mm | |
Smjer rezanja | desno | |
Vrsta proizvoda | Nareznica |
Broj artikla | 142520 10-24 | |
EAN / GTIN | 4045197084774 | |
Broj proizvođača | 142520 10-24 |