{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Thread type | UNC | |
Flank angle | 60 degrees | |
Tool material | HSS | |
Standard | EN 22568 | |
Tolerance class | 2A | |
Threads per inch | 40 | |
Thread ⌀ | 3.18 mm | |
External ⌀ | 20 mm | |
Height | 5 mm | |
Cutting direction | right-hand | |
Type of product | Die |
Broj artikla | 142520 5-40 | |
EAN / GTIN | 4045197084743 | |
Broj proizvođača | 142520 5-40 |