{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
veličina navoja | 1.1/2-6 UNC | |
Vrsta navoja | UNC | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | EN 22568 | |
Razred tolerancije | 2A | |
navoja po colu | 6 | |
⌀ navoja | 38,1 mm | |
Vanjski ⌀ | 75 mm | |
Visina | 30 mm | |
Smjer rezanja | desno | |
Vrsta proizvoda | Nareznica |
Broj artikla | 142520 1.1/2-6 | |
EAN / GTIN | 4062406224172 | |
Broj proizvođača | 142520 1.1/2-6 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |