{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M16×1 | |
Vrsta navoja | MF | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | EN 22568 | |
Razred tolerancije | DIN 13 6g | |
Smjer rezanja | desno | |
nagib | 1 mm | |
Vanjski ⌀ | 45 mm | |
Visina | 14 mm | |
Vrsta proizvoda | Nareznica |
Broj artikla | 141075 16X1 | |
EAN / GTIN | 4062406233761 | |
Broj proizvođača | 141075 16X1 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Nareznica HSS-E 16X1
na zahtjev
Na zalihi
51 dijelovi na zalihi
89,25 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi
83,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
130,91 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vanjski ⌀ | 45 | 45 | 45 |
Kut profila navoja vijka | 60 | 60 | 60 |
Veličina navoja | M16×1 | M16×1 | M16×1 |
Standard | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Smjer rezanja | desno | desno | desno |
Rezni materijal | HSS E | HSS | HSS E |
nagib | 1 | 1 | 1 |