{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vrsta navoja | MF | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | EN 22568 | |
Razred tolerancije | DIN 13 6g | |
Smjer rezanja | desno | |
Vanjski ⌀ | 38 mm | |
Visina | 10 mm | |
Vrsta proizvoda | Nareznica |
Broj artikla | 141075 12X1 | |
EAN / GTIN | 4062406233716 | |
Broj proizvođača | 141075 12X1 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nareznica HSS-E 12X1
na zahtjev
Na zalihi
36 dijelovi na zalihi
63,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi
92,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kut profila navoja vijka | 60 | 60 |
Vrsta navoja | MF | MF |
Visina | 10 | 10 |
Standard | EN 22568 | EN 22568 |
Smjer rezanja | desno | desno |
Rezni materijal | HSS E | HSS E |
Razred tolerancije | DIN 13 6g | DIN 13 6g |