{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M20×1,5 | |
Vrsta navoja | MF | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | EN 22568 | |
Razred tolerancije | DIN 13 6g | |
Smjer rezanja | desno | |
nagib | 1,5 mm | |
Vanjski ⌀ | 45 mm | |
Visina | 14 mm | |
Vrsta proizvoda | Nareznica |
Broj artikla | 141075 20X1,5 | |
EAN / GTIN | 4062406233792 | |
Broj proizvođača | 141075 20X1,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Nareznica HSS-E, MF: 20X1,5
na zahtjev
Na zalihi
53 dijelovi na zalihi
84,59 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
61 dijelovi na zalihi
75,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
123,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
61 dijelovi na zalihi
55,33 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | 60 stupanj | 60 stupanj | 60 stupanj |
Vrsta navoja | MF | MF | MF | MF |
Veličina navoja | M20×1,5 | M20×1,5 | M20×1,5 | M20×1,5 |
Standard | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Smjer rezanja | desno | desno | desno | desno |
Rezni materijal | HSS E | HSS | HSS E | HSS |
nagib | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |