Nareznica HSS-E 25X1,5

Artikl br.: 141055 25X1,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

MF Cijena uklj. PDV
  • Vrsta navoja: MF
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: HSS E
  • Standard: EN 22568
  • Razred tolerancije: DIN 13 6g

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina navoja M25×1,5
Vrsta navoja MF
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Rezni materijal HSS E
Standard EN 22568
Razred tolerancije DIN 13 6g
Smjer rezanja desno
nagib 1,5 mm
Vanjski ⌀ 55 mm
Visina 16 mm
Vrsta proizvoda Nareznica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 141055 25X1,5
EAN / GTIN 4062406223663
Broj proizvođača 141055 25X1,5

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
Čelik < 750 N/mm²
P
Čelik < 900 N/mm²
P
Čelik < 1100 N/mm²
P
Čelik < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ulje
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Zatvoreni, zasječeni oblik; s obostranim konusnim uvodnim dijelom.
Uvod s 2 uvodna navoja. Valjana i nitrirana, kut narezivanja cca. 15°. Za čelike visoke čvrstoće i čelike otporne na koroziju.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu