{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M10×1,25 | |
Vrsta navoja | MF | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | EN 22568 | |
Razred tolerancije | DIN 13 6g | |
Smjer rezanja | desno | |
nagib | 1 mm | |
Vanjski ⌀ | 30 mm | |
Visina | 11 mm | |
Vrsta proizvoda | Nareznica |
Broj artikla | 141055 10X1 | |
EAN / GTIN | 4045197301802 | |
Broj proizvođača | 141055 10X1 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nareznica HSS-E 10X1
na zahtjev
Na zalihi
44 dijelovi na zalihi
70,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
48,23 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vanjski ⌀ | 30 | 30 |
Kut profila navoja vijka | 60 | 60 |
Vrsta navoja | MF | MF |
Visina | 11 | 11 |
Standard | EN 22568 | EN 22568 |
Rezni materijal | HSS E | HSS E |
Vrsta proizvoda | Nareznica | Nareznica |