{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M6×0,75 | |
Vrsta navoja | MF | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | EN 22568 | |
Razred tolerancije | DIN 13 6g | |
Smjer rezanja | desno | |
nagib | 0,75 mm | |
Vanjski ⌀ | 20 mm | |
Visina | 7 mm | |
Vrsta proizvoda | Nareznica |
Broj artikla | 141055 6X0,75 | |
EAN / GTIN | 4045197301772 | |
Broj proizvođača | 141055 6X0,75 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Nareznica HSS-E, MF: 6X0,75
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
59,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi
34,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
40,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vrsta navoja | MF | MF | MF |
Veličina navoja | M6×0,75 | M6×0,75 | M6×0,75 |
Visina | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Smjer rezanja | desno | desno | desno |
Rezni materijal | HSS E | HSS | HSS E |
nagib | 0,75 mm | 0,75 mm | 0,75 mm |
Razred tolerancije | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |