Nareznica HSS-E, MF: 10X1,25

Artikl br.: 141055 10X1,25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

MF Cijena uklj. PDV
  • Vrsta navoja: MF
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: HSS E
  • Standard: EN 22568
  • Razred tolerancije: DIN 13 6g

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina navoja M10×1,25
Vrsta navoja MF
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Rezni materijal HSS E
Standard EN 22568
Razred tolerancije DIN 13 6g
Smjer rezanja desno
nagib 1,25 mm
Vanjski ⌀ 30 mm
Visina 11 mm
Vrsta proizvoda Nareznica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 141055 10X1,25
EAN / GTIN 4045197301819
Broj proizvođača 141055 10X1,25

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
Čelik < 750 N/mm²
P
Čelik < 900 N/mm²
P
Čelik < 1100 N/mm²
P
Čelik < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ulje
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Zatvoreni, zasječeni oblik; s obostranim konusnim uvodnim dijelom.
Uvod s 2 uvodna navoja. Valjana i nitrirana, kut narezivanja cca. 15°. Za čelike visoke čvrstoće i čelike otporne na koroziju.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Nareznica HSS-E, MF: 10X1,25

Nareznica HSS-E, MF: 10X1,25

na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
96,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
53 dijelovi na zalihi
49,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
69 dijelovi na zalihi
66,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Vanjski ⌀ 30 mm 30 mm 30 mm
Kut profila navoja vijka 60 stupanj 60 stupanj 60 stupanj
Veličina navoja M10×1,25 M10×1,25 M10×1,25
Visina 11 mm 11 mm 11 mm
Smjer rezanja desno desno desno
nagib 1,25 mm 1,25 mm 1,25 mm
Razred tolerancije DIN 13 6g DIN 13 6g DIN 13 6g

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu