{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M14×1 | |
Vrsta navoja | MF | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | EN 22568 | |
Razred tolerancije | DIN 13 6g | |
Smjer rezanja | desno | |
nagib | 1 mm | |
Vanjski ⌀ | 38 mm | |
Visina | 10 mm | |
Vrsta proizvoda | Nareznica |
Broj artikla | 141050 14X1 | |
EAN / GTIN | 4045197084101 | |
Broj proizvođača | 141050 14X1 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Nareznica HSS 14X1
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi
59,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
92,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi
63,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vanjski ⌀ | 38 | 38 | 38 |
Kut profila navoja vijka | 60 | 60 | 60 |
Vrsta navoja | MF | MF | MF |
Veličina navoja | M14×1 | M14×1 | M14×1 |
Smjer rezanja | desno | desno | desno |
Rezni materijal | HSS | HSS E | HSS E |
Razred tolerancije | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |