{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M27 | |
Vrsta navoja | M | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | EN 22568 | |
Razred tolerancije | DIN 13 6g | |
Smjer rezanja | desno | |
nagib | 3 mm | |
Vanjski ⌀ | 65 mm | |
Visina | 25 mm | |
Vrsta proizvoda | Nareznica |
Broj artikla | 140460 M27 | |
EAN / GTIN | 4062406233440 | |
Broj proizvođača | 140460 M27 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Nareznica, M: M27
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
206,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
185,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
292,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi
204,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi
112,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vanjski ⌀ | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Vrsta navoja | M | M | M | M-LH | M |
Veličina navoja | M27 | M27 | M27 | M27 | M27 |
Visina | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Standard | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Rezni materijal | HSS E | HSS | HSS E | HSS | HSS |
Vrsta proizvoda | Nareznica | Nareznica | Nareznica | Nareznica | Nareznica |