{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M3 | |
Vrsta navoja | M | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | EN 22568 | |
Razred tolerancije | DIN 13 6g | |
Smjer rezanja | desno | |
nagib | 0,5 mm | |
Vanjski ⌀ | 20 mm | |
Visina | 5 mm | |
Vrsta proizvoda | Nareznica |
Broj artikla | 140460 M3 | |
EAN / GTIN | 4062406233310 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nareznica M3
na zahtjev
Na zalihi
345 dijelovi na zalihi
31,27 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
111 dijelovi na zalihi
45,05 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vanjski ⌀ | 20 | 20 |
Veličina navoja | M3 | M3 |
Visina | 5 | 5 |
Standard | EN 22568 | EN 22568 |
Smjer rezanja | desno | desno |
Rezni materijal | HSS E | HSS E |
nagib | 0,5 | 0,5 |