{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M24 | |
Vrsta navoja | M | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | EN 22568 | |
Razred tolerancije | DIN 13 6g | |
Smjer rezanja | desno | |
nagib | 3 mm | |
Vanjski ⌀ | 55 mm | |
Visina | 22 mm | |
Vrsta proizvoda | Nareznica |
Broj artikla | 140300 M24 | |
EAN / GTIN | 4045197083227 | |
Broj proizvođača | 140300 M24 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Nareznica 6g, M: M24
na zahtjev
Na zalihi
58 dijelovi na zalihi
76,53 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
44 dijelovi na zalihi
173,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
196,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
65 dijelovi na zalihi
55,33 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi
119,25 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vanjski ⌀ | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | 60 stupanj | 60 stupanj | 60 stupanj | 60 stupanj |
Veličina navoja | M24 | M24 | M24 | M24 | M24 |
Smjer rezanja | desno | desno | lijevi | desno | desno |
Rezni materijal | HSS | HSS E | HSS | HSS | HSS E |
nagib | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Razred tolerancije | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |