GARANT Master TM glodalo za navoje 2×D 6X0,75

Artikl br.: 139665 6X0,75
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 0,01 € kom.
  • 0,01 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
60 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

MF Cijena uklj. PDV
  • Vrsta navoja: MF; MF-LH
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: VHM
  • Norma navoja: DIN 13
  • Drška: DIN 6535 HA s h6

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Veličina navoja M6×0,75
    Prevlaka TiAlN
    Vrsta navoja MF; MF-LH
    Kut profila navoja vijka 60 stupanj
    Rezni materijal VHM
    Norma navoja DIN 13
    Drška DIN 6535 HA s h6
    Nagib navoja 0,75 mm
    Nazivni ⌀ DC 4,9 mm
    Duljina rezne oštrice Ls 12,38 mm
    Duljina drške Ls 36 mm
    Ukupna duljina L 58 mm
    ⌀ drške Ds 6 mm
    Unutarnje hlađenje da
    Broj zubi Z 4
    Primjena kod vrste bušenja do 2×D kod slijepe rupe; do 2×D kod prolazne rupe
    Podjela oštrica nejednako
    Posmak fz u čeliku < 750 N/mm2 0,05 mm
    Broj steznih utora 4
    Prsten u boji zeleno
    unutarnja/vanjska primjena Iznutra
    Dubina navoja 12,38 mm
    Serija Master TM
    Vrsta proizvoda Navojno glodalo

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 139665 6X0,75
    EAN / GTIN 4045197957580
    Broj proizvođača 139665 6X0,75

    Tablica aplikacija

    Aluminij, plastični materijali
    N
    220
    Aluminij (kratkih odlomaka)
    N
    220
    Aluminij > 10% Si
    N
    180
    Čelik < 500 N/mm²
    P
    140
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    130
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    120
    Čelik < 1100 N/mm²
    P
    90
    Čelik < 1400 N/mm²
    P
    80
    Čelik < 55 HRC
    H
    45
    TOOLOX 33
    H
    85
    TOOLOX 44
    H
    50
    INOX < 900 N/mm²
    M
    82
    INOX > 900 N/mm²
    M
    75
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    GG(G)
    K
    120
    CuZn
    N
    200
    Uni
     
    mokro maksimalno
     
    mokro minimalno
     
    Zrak
     

    Opis

    Izvedba:

    Vretenasto glodalo od tvrdog metala za navoje s neravnomjernim rasporedom oštrica i većim brojem oštrica. Kroz nejednaku podjelu oštrica postiže se visoka mirnoća rada i dugi vijek trajanja alata.
    Novorazvijena univerzalna geometrija i prevlaka visokih performansi za upotrebu na širokom spektru materijala.
    • Značajno smanjenje vibracije kroz nejednaku raspodjelu oštrica.
    • Veći broj oštrica.
    • Nova prevlaka za optimalnu otpornost na habanje.
    • Ispravljeni profil navoja za izbjegavanje odstupanja profila.

    Unutarnji dovod rashladnog sredstva ≥ 4×0,5

    Napomena:

    Oblici HB i HE isporučivi po istoj cijeni kao HA.
    Oblik HB: naručite s br. 139665 + 129100 HB.
    Oblik HE: naručite s br. 139665 + 129100 HE.

    Preuzimanja i dokumenti

    Iz iste serije "Master TM" Prikaži sve

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu