{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M4×0,5 | |
Prevlaka | TiAlN | |
Vrsta navoja | MF; MF-LH | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | VHM | |
Norma navoja | DIN 13 | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Nagib navoja | 0,5 mm | |
Nazivni ⌀ DC | 3,29 mm | |
Duljina rezne oštrice Ls | 8,25 mm | |
Duljina drške Ls | 36 mm | |
Ukupna duljina L | 58 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Broj zubi Z | 4 | |
Primjena kod vrste bušenja | do 2×D kod slijepe rupe; do 2×D kod prolazne rupe | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Posmak fz u čeliku < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Broj steznih utora | 4 | |
Prsten u boji | zeleno | |
unutarnja/vanjska primjena | Iznutra | |
Dubina navoja | 8,25 mm | |
Serija | Master TM | |
Vrsta proizvoda | Navojno glodalo |
Broj artikla | 139665 4X0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197957566 | |
Broj proizvođača | 139665 4X0,5 |