{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M12 | |
Prevlaka | TiAlN | |
Vrsta navoja | M; M-LH | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | VHM | |
Norma navoja | DIN 13 | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Nagib navoja | 1,75 mm | |
Nazivni ⌀ DC | 9,8 mm | |
Duljina rezne oštrice Ls | 18,32 mm | |
Duljina drške Ls | 45 mm | |
Ukupna duljina L | 94 mm | |
⌀ drške Ds | 14 mm | |
⌀ D1 | 12,5 mm | |
Vrijednost programiranja za upuštanje L1 | 19,67 mm | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Broj zubi Z | 6 | |
Primjena kod vrste bušenja | do 1,5×D kod slijepe rupe; do 1,5×D za prolazne rupe | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Kutnik za upuštanje | 90 stupanj | |
Posmak fz u čeliku < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
⌀ navoja | 12 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Broj steznih utora | 6 | |
Prsten u boji | zeleno | |
unutarnja/vanjska primjena | Unutarnja | |
Dubina navoja | 18,32 mm | |
Serija | Master TM | |
Vrsta proizvoda | Navojno glodalo |
Broj artikla | 139656 M12 | |
EAN / GTIN | 4062406240974 | |
Broj proizvođača | 139656 M12 |