{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M16 | |
Prevlaka | TiAlN | |
Vrsta navoja | M; M-LH | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | VHM | |
Norma navoja | DIN 13 | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Nagib navoja | 2 mm | |
Nazivni ⌀ DC | 11,95 mm | |
Duljina rezne oštrice Ls | 40,93 mm | |
Duljina drške Ls | 45 mm | |
Ukupna duljina L | 100 mm | |
⌀ drške Ds | 12 mm | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Broj zubi Z | 6 | |
Primjena kod vrste bušenja | do 2×D kod slijepe rupe; do 2,5×D za prolazne rupe | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Posmak fz u čeliku < 750 N/mm2 | 0,11 mm | |
⌀ navoja | 16 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Broj steznih utora | 6 | |
Prsten u boji | zeleno | |
unutarnja/vanjska primjena | Unutarnja | |
Dubina navoja | 40,93 mm | |
Serija | Master TM | |
Vrsta proizvoda | Navojno glodalo |
Broj artikla | 139641 M16 | |
EAN / GTIN | 4062406240899 | |
Broj proizvođača | 139641 M16 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
GARANT Master TM glodalo za navoje 2,5×D, TiAlN, M: M16 |
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
€548.55
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
€338.10
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj steznih utora | 6 | 5 | 4 |
Prevlaka | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | 60 degrees | 60 degrees |
Ukupna duljina L | 100 mm | 100 mm | 85 mm |
Veličina navoja | M16 | M16 | M16 |
Norma navoja | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Nazivni ⌀ DC | 11,95 mm | 13.6 mm | 11.95 mm |