{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Master Tap | |
Veličina navoja | 7/8-9 UNC | |
Prevlaka | AlTiX | |
Vrsta navoja | UNC | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E PM | |
Standard | DIN 376 | |
Razred tolerancije | 2BX | |
Oblik rezanja | C | |
Kut spirale | 40 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 2,5×D kod osnovne rupe | |
Smjer rezanja | desno | |
Nagib navoja | 2,822 mm | |
Navoji po colu | 9 | |
⌀ navoja | 22,23 mm | |
Ukupna duljina L | 140 mm | |
⌀ drške Ds | 18 mm | |
4-kutna drška □ | 14,5 mm | |
⌀ osnovne rupe | 19,5 mm | |
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za dinamičku obradu | |
Broj steznih utora | 4 | |
Prsten u boji | zeleno | |
Broj oštrica Z | 4 | |
Dubina navoja | 55,56 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |
Broj artikla | 137870 7/8-9 | |
EAN / GTIN | 4045197901620 | |
Broj proizvođača | 137870 7/8-9 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Tap strojní ureznik HSS-E-PM 7/8-9
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
151,05 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
123,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
113,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj steznih utora | 4 | 4 | 4 |
⌀ navoja | 22,23 | 22,23 | 22,23 |
⌀ osnovne rupe | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
4-kutna drška □ | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
Smjer rezanja | desno | desno | desno |
Dubina navoja | 55,56 | 55,56 | 55,56 |
Primjena kod vrste bušenja | do 2,5×D kod osnovne rupe | do 2,5×D kod osnovne rupe | do 2,5×D kod osnovne rupe |